Beli cyanoacrylate adhesive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Mulai

    Rp139.900

    Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    EPOTEC SI-5 Lem EPOTEC SI5 adalah lem satu komponen dengan viskositas rendah yang dapat merekat kuat dengan waktu yang sangat cepat
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate Adhesive
    • Color: Clear
    • Fixture Time (s): < 5
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 10
    • Suitable Material: Kayu/ Karet/ Plastik dan Besi
    • Viscosity (cPs): 2-5
  2. DEXBOND Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Mulai

    Rp4.900

    DEXBOND Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    Merekat dengan cepat, kuat, dan berkualitas tinggiPenggunaan umum: Perekat untuk elektronik, metal, porselen, kulit/ leather, plastik, kayu
    atribut:
    • Material: Cyanoacrylate
    • Volume (g): 15
  3. Sherlock Super Glue Cyanoacrylate (Lem Instan)
    80%
    Mulai

    Rp30.900

    Sherlock Super Glue Cyanoacrylate (Lem Instan)
    Deskripsi:
    High performance cyanoacrylate adhesive suitable for use on metal, plastic, china, leather, wood, glass and rubber. Bonds in seconds. 1001 uses in the home and workshop Size: 3g.
    atribut:
    • Compatible Materials: Ceramic
    • Features: Fast Setting
    • Product Composition: Liquid
    • Drying / Bonding Time: 3 to 10s
    • Color: Clear
    • Packing Size: 3g
  4. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  5. G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Color: Clear
    • Fixture Time (s): 5-10
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 11
    • Suitable Material: Plastics, Rubber, Wood, Metal, Ceramics & Porcelain, Leather, Shoes & Soles
    • Viscosity (cPs): 2-3
  6. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Fixture Time (s): 5
    • Package Type: Bottle
    • Suitable Material: Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric
  7. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  8. KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. RS PRO Cyanoacrylate Transparent (Lem Super)
    Mulai

    Rp129.900

    RS PRO Cyanoacrylate Transparent (Lem Super)
    Deskripsi:
    RS Pro General Purpose - SuperglueForms a strong, clear bond in seconds. Can be used straight from the container without special preparation.A cyanoacrylate activator can be used to increase speed of bondingCautionFull instructions included with each kit should be carefully read before useThe RS PRO 473-455 is a 3g tube of clear superglue. Suitable for a wide range of surfaces, the 473-455 is ideal for creating a strong, clear bond. With a medium viscosity of around 99 cPs, the 473-455 superglue is really easy to apply onto your chosen surface. Just apply a thin layer and allow to cure. The length of time to cure will depend on the surface you are applying it to. Rubbers will cure quicker in less than 15 seconds. However, metals such as steel which have little moisture may take up to 30 seconds to cure. The bond formed by 473-455 is designed to last. It can handle temperatures up to 80°C and is resistant against most oils and solvents. How is it applied?The 473-455 superglue is applied straight from the tube for easy, precise application. What surfaces does it bond?The 473-455 works on a wide range of materials, including:• Plastic• Metal• Rubber
    atribut:
    • Base Chemical: Ethyl
    • Colour: Transparent
    • Cure Time: <5
    • Glue Type: Cyanoacrylate
    • Low/No Odour: No
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -50
    • Package Size (g): 3
    • Package Type: Tube
    • Product Form: Liquid
    • Suitable Wood: Yes
    • Suitable for Glass: Yes
    • Suitable for Metal: Yes
    • Suitable for Plastic: Yes
    • Suitable for Rubber: Yes
    • Viscosity: Low, Medium
  10. LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

    LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.
    atribut:
    • Color: Clear: Ultra Clear
    • Gap Fill (mm): 0.15
    • Technology: Cyanoacrylate
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
    • Application: Bonding
    • Base Chemical: Ethyl Cyanoacrylate
    • Components: One part - requires no mixing
    • Cure: Humidity
    • Fixture Time (s): 5-20
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 20
    • Suitable Material: Plastics, Rubbers and Metals
    • Viscosity (mPa·s): 20 to 45 via Cone & Plate or 20 to 60 via Brookfield - LVF
  11. ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Mulai

    Rp13.900

    ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Color: Clear
    • Fixture Time (s): 10
    • Package Type: Tube
    • Size (g): 3
    • Suitable Material: Keramik / Kaca / Kulit / Logam / Plastik / Karet / Kayu / Penggunaan Umum
    • Viscosity (cPs): 75-150 at 25°C
  12. Dextone Super Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    Dextone Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Fixture Time (s): 5
  13. Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Type: Craft/Paper Hard Type
    • Size (mm): 230x280
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Base Material: Waterproof Paper
  14. Synott Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)
    27%
    Mulai

    Rp159.900

    Synott Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Base Material: Paper
    • Size (mm): 230x280
  15. ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)
    atribut:
    • Hazardous Class: III
    • Adhesive Materials: Metal
    • Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
    • Main Works: Parts
    • Name of The Hazardous: Third petroleum
    • Classification of the Hazardous: Class 4
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Alkyl Cyanoacrylate
    • Color: Colorless and transparent
    • Curing Type: Standard curing
    • Fixture Time (s): 5-15 (at 23°C)
    • Main application: Plastic, rubber, Metal
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 20
    • Suitable Material: Metal and Plastic, Rubber
    • Viscosity: Low viscosity
    • Viscosity (mPa·s): 3
  16. Ultrachem Ultrabond PVA Bonding Agent (Perekat Semen)
    Mulai

    Rp219.900

    Ultrachem Ultrabond PVA Bonding Agent (Perekat Semen)
    Deskripsi:
    Perekat berbahan polivinil asetat berbentuk cairan berwarna putih yang bisa dicampurkan dengan semen untuk meningkatkan daya lekat atau di oleskan sebagai perekat antar beton lama dan baru.
    atribut:
    • Form: Liquid
    • Packaging: Pail
    • Type: Polyvinyl Acetate Adhesive
  17. OMRON Electrode Rod F03-01 (Batang Elektroda)
    Mulai

    Rp229.900

    OMRON Electrode Rod F03-01 (Batang Elektroda)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: SUS316
    • Material Indication Line: 2 lines
Daftar Harga cyanoacrylate adhesive Terbaru November 2026
Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)Rp139.900
DEXBOND Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)Rp4.900
Sherlock Super Glue Cyanoacrylate (Lem Instan)Rp30.900
ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)Rp179.900
G Epotec Liquid Glue (Lem Super)Rp8.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp31.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)Rp1.099.900
RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC)Rp15.900
RS PRO Cyanoacrylate Transparent (Lem Super)Rp129.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)